text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano per abbaino A205 DIN 333 A HSS TiN 2,50 x 6,30 mm


Artículo No. 3Z336720
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Diametro nominale (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207506000
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Diametro nominale (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207506000
Type Center Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3Z336720
EAN 7320760031001
UBB 500629623652
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A2052.5X6.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.