Brocas
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
Taladrar
Brocas
9I660687
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
A201 HSS Blanco 8.00mm x 2.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9I660687
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969399, 86010081
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969399, 86010081
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9I660687
EAN
7320760138908
UBB
500629631812
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2012.5X8.0