Brocas
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
Taladrar
Brocas
0F531182
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
A201 HSS Blanco 5.00mm x 1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F531182
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969896, 86010077
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969896, 86010077
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F531182
EAN
7320760138885
UBB
500629628453
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2011.5X5.0