Brocas
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
Taladrar
Brocas
6F771263
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
A200 DIN 333 A HSS Blanco 12,5 x 31,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6F771263
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
31.5
Diámetro nominal (mm)
12.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969845, 86010066
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
31.5
Diámetro nominal (mm)
12.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969845, 86010066
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6F771263
EAN
7320760214367
UBB
500629620435
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A20012.5X31.5