Tornillos Cabeza Hexagonal DIN 933 – Fabory
Como proveedor líder de elementos de fijación, estamos orgullosos de presentar nuestra amplia colección de tornillos de cabeza hexagonal DIN 933, diseñados para satisfacer sus exigentes requisitos.
Descripción general de los tornillos de cabeza hexagonal DIN 933:
Los tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 son un estándar versátil y ampliamente reconocido para soluciones de fijación. En Fabory ofrecemos una amplia gama de tornillos DIN 933 adaptados a diversas industrias y aplicaciones.
Características y especificaciones clave:
Nuestros tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 cubren una amplia gama de tamaños, desde M2 hasta M64, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de proyectos.
Elija entre una diversa selección de longitudes, incluidas opciones de hasta 600 mm, lo que le permite la flexibilidad para abordar las demandas específicas del proyecto.
Proporcionamos tornillos DIN 933 en una variedad de materiales duraderos, incluidos acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, plástico y latón.
- Clases de resistencia (acero):
Seleccione entre clases de resistencia como 8.8, 10.9 y 12.9 para que el acero coincida con los requisitos de carga de su proyecto.
- Clases de resistencia (acero inoxidable):
Nuestras opciones de acero inoxidable abarcan Clase 50, Clase 70 y Clase 80, ofreciendo resistencia a la corrosión y resistencia superior.
Beneficios y aplicaciones:
Los tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 ofrecen numerosas ventajas:
- Adaptabilidad a diversos materiales y entornos debido a nuestras diversas opciones de materiales.
- Excepcional resistencia y confiabilidad para una fijación segura.
- Versatilidad en todas las industrias, incluida la automotriz, la construcción, la maquinaria y más.
Seguro de calidad:
En Fabory somos inquebrantables en nuestro compromiso con el aseguramiento de la calidad. Nuestros tornillos DIN 933 cumplen con estrictos estándares industriales y se someten a pruebas rigurosas, lo que garantiza que cumplan o superen consistentemente estos puntos de referencia. Puede confiar en Fabory en cuanto a confiabilidad y rendimiento.
Preguntas frecuentes
¿La cabeza hexagonal DIN 933 está siempre en rosca métrica?
Sí, los Tornillos de Cabeza Hexagonal DIN 933 son siempre de rosca métrica. DIN 933 es una norma europea y, como tal, se adhiere al sistema métrico. Si necesita roscas no métricas, tenemos una gama separada de productos disponibles, aunque es posible que no cumplan con el estándar DIN.
¿Son los tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 adecuados para aplicaciones en exteriores?
Los tornillos DIN 933 fabricados en acero inoxidable son ideales para aplicaciones en exteriores. El acero inoxidable ofrece una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos tornillos sean adecuados para su uso en entornos expuestos a la humedad o condiciones climáticas adversas. Asegúrese de seleccionar el grado de acero inoxidable apropiado (por ejemplo, Clase 70 o Clase 80) según la severidad de las condiciones exteriores.
¿Se pueden utilizar tornillos DIN 933 para la fijación de materiales plásticos?
Sí, los tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 se pueden utilizar para sujetar materiales plásticos, especialmente cuando se seleccionan tornillos hechos de materiales como acero inoxidable, aluminio o el propio plástico. Estos materiales proporcionan la resistencia y compatibilidad necesarias para sujetar componentes de plástico de forma segura sin dañarlos.
Póngase en contacto con Fabory:
Para pedidos, consultas o asistencia adicional sobre tornillos de cabeza hexagonal DIN 933, comuníquese con Fabory, su proveedor confiable de fijación. Estamos aquí para brindarle soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades de fijación.
Recursos adicionales:
- Explore nuestro extenso catálogo de fijación para obtener una gama más amplia de opciones.
- Manténgase informado con las últimas noticias y conocimientos de la industria en nuestra página de grupo.
Elija Fabory como su proveedor de fijación de confianza y experimente la calidad y confiabilidad que nos han establecido como un nombre líder en la industria.
No dude en navegar por nuestra tienda web para ver otros productos DIN como: