Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.801200
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.5051000
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.801000
Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.801400
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.904108
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.904100
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 10.904102
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.5055000
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 8053510
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero 25CrMo4+QT Cincado para equipos de presión23020
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.801220
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.904105
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.801226
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 oversized01420
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero 25CrMo4+QT Sin revestimiento para equipos de presión23015
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero (AD-W7) Cincado 5.6 para equipos de presión08751
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero inoxidable (Inox) A4 8053511
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero inoxidable (Inox) A2 7051001
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero inoxidable (Inox) A2 (AD-W2) 70 para equipos de presión52000
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero inoxidable (Inox) A4 7055001
Como maestro en fijación, Fabory es su socio de confianza para fijación de alta calidad. Nos complace presentar nuestra amplia colección de tornillos cabeza hexagonal DIN 931, meticulosamente elaborados para satisfacer sus exigentes requisitos.
Descripción general
tornillos cabeza hexagonal DIN 931 son soluciones de fijación versátiles y confiables. Fabory ofrece una amplia selección de tornillos DIN 931 diseñados para atender a diversas industrias y aplicaciones.
Beneficios y aplicaciones:
Los tornillos cabeza hexagonal DIN 931 ofrecen numerosos beneficios:
La aplicaciones son las mismas, los tornillos D931 tienen rosca parcial y los D933 rosca total, ambos se usan con tuercas.
Seleccionar la llave adecuada para un tornillo cabeza hexagonal DIN 931 implica hacer coincidir el tamaño de la llave con la medida entre caras (AF) del perno. Mida la distancia entre los lados planos opuestos de la cabeza del tornillo para determinar el tamaño correcto de la llave. Asegúrese de que quede bien ajustado para evitar que la cabeza del tornillo se redondee o se dañe durante la instalación o extracción.
Si bien los pernos de plástico de poliamida ≈DIN 931 ofrecen resistencia a la corrosión y propiedades livianas, es posible que no sean adecuados para aplicaciones de carga pesada. Es importante evaluar los requisitos de carga específicos de su proyecto y considerar otras opciones de materiales, como acero o acero inoxidable, para aplicaciones donde se necesita mayor resistencia. Otra cosa importante a tener en cuenta es que nuestra gama de tornillos de plástico de poliamida se desvía mínimamente de la norma DIN 931. Por tanto, los tornillos de poliamida son ≈ DIN 931.
Póngase en contacto con Fabory:
Para pedidos, consultas o asistencia adicional con respecto a los tornillos cabeza hexagonal DIN 931, comuníquese con Fabory, su proveedor confiable de fijación. Estamos aquí para brindar soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades de fijación.
Explore toda nuestra gama DIN, como: