Arandelas planas ancha DIN 9021: estabilidad y confiabilidad mejoradas
Este es Fabory, su destino confiable para fijación y componentes de primera calidad. Arandelas planas anchas DIN 9021, especialmente diseñadas para brindar estabilidad y confiabilidad inigualables a tus soluciones de fijación.
Descubra las arandelas planas anchasDIN 9021
Las arandelas planas anchas DIN 9021, a menudo denominadas arandelas de gran diámetro, ofrecen una ventaja distintiva con un diámetro exterior aproximadamente ≈ tres veces el diámetro nominal de la rosca. Fabory se enorgullece de presentar una gama diversa de estas arandelas, meticulosamente diseñadas para atender a diversas industrias y aplicaciones.
Características y especificaciones clave de las arandelas planas anchas DIN 9021
- Estabilidad amplificada : las arandelas DIN 9021 están diseñadas con un diámetro exterior sobredimensionado, lo que proporciona mayor estabilidad y capacidad de carga. Este diseño reduce el riesgo de que la fijación o el material se deformen bajo cargas pesadas.
- Diversidad de materiales : elija entre una variedad de materiales de alta calidad, incluido acero robusto, acero inoxidable resistente a la corrosión y poliamida plástica (nylon) 6.6 duradera. Cada material ofrece ventajas específicas para mejorar sus soluciones de fijación.
- Excelencia de superficie : personalice sus arandelas de acero con varios tratamientos de superficie, incluidos lisos, galvanizados y galvanizados con pasivación amarilla. Estos tratamientos mejoran la resistencia a la corrosión y garantizan un rendimiento duradero.
- Tamaños nominales : Las arandelas planas DIN 9021 están disponibles en tamaños nominales que van desde M3 hasta M42, lo que las hace adecuadas para una amplia gama de proyectos.
- Variaciones de clase : Dependiendo del tamaño, las arandelas DIN 9021 se clasifican con resistencia a alta presión: Acero inoxidable en 140HV, también 140HV para acero M3 hasta M16 inclusive y 100HV para acero en todos los tamaños mayores que M16, lo que garantiza su idoneidad para aplicaciones pesadas. -aplicaciones de servicio.
Aplicaciones y Funcionalidad de las Arandelas Planas anchas DIN 9021
Las arandelas planas anchas DIN 9021 destacan en varios escenarios de fijación:
- Distribución de carga: estas arandelas distribuyen uniformemente las cargas sobre el material fijado, lo que reduce la tensión y aumenta la estabilidad, especialmente bajo cargas pesadas.
- Amortiguación de vibraciones: el diámetro exterior más grande de las arandelas DIN 9021 proporciona una mejor resistencia a la vibración y el movimiento, mejorando la integridad de su sistema de sujeción.
- Protección del material: Las arandelas protegen el material subyacente del daño causado por el sujetador, asegurando durabilidad y confiabilidad a largo plazo.
Garantía de calidad
En Fabory, la calidad es primordial. Nuestras arandelas planas anchas DIN 9021 cumplen con estrictos estándares industriales y se someten a pruebas rigurosas para garantizar que cumplan o superen constantemente estos puntos de referencia. Puede confiar en Fabory por su calidad y rendimiento inquebrantables.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se indica la resistencia de las arandelas planas anchas DIN 9021 y qué significa "100 HV" o "140 HV"?
Las arandelas planas anchas DIN 9021 no se especifican por clase de resistencia como otros materiales de fijación. En cambio, su fuerza está indicada por la dureza. Por ejemplo, las arandelas DIN 9021 vienen en variantes de 100 HV o 140 HV, donde HV significa dureza Vickers. Este es uno de los métodos utilizados para medir la dureza.
¿Existen combinaciones específicas de tornillos, arandelas y tuercas que se usan comúnmente con las arandelas DIN 9021?
Las arandelas anchas DIN 9021 se usan a menudo para evitar que la cabeza del tornillo deje una huella en el material que se está sujetando. Al aumentar la superficie de contacto, la arandela distribuye la misma fuerza sobre un área mayor. Como tal, no existe una combinación específica de perno/arandela/tuerca que se utilice universalmente, sino que su uso viene dictado por los requisitos de la aplicación.
¿Puede explicar los diferentes métodos de medición de la dureza, como la dureza Vickers (HV), la dureza Rockwell (HRC) y la dureza Brinell (HB), y cómo se relacionan con las arandelas planas DIN 9021?
Vickers utiliza una forma de pirámide invertida para dejar una marca en la superficie del material. Esto se aplica utilizando una fuerza determinada. Después de esto, se mide la superficie de la marca. Esto da como resultado un valor calculado según HV. En lo que Rockwell y Brinell se diferencian de Vickers es principalmente en la forma de la huella y, por tanto, en la forma en que se calculará la dureza. Para HRC la forma es cónica, mientras que Brinell utiliza una forma de bola.
Póngase en contacto con Fabory
En caso de que desee pedir cantidades mayores o necesite asesoramiento de expertos sobre fijación, comuníquese con nuestros profesionales y estaremos encantados de ayudarle. Fabory es su proveedor de fijación de confianza y estamos aquí para ayudarlo a encontrar la solución que necesita.
Navegue por nuestra tienda web para obtener más productos DIN:
- DIN 933
- DIN 931
- DIN 7991
- DIN 912