Chaveta paralela con rosca interior endurecida DIN 7979 D Acero 60±2HRC Sin revestimiento39090
Pasador cilindrico templado m6 DIN 6325 Acero 60±2HRC Sin revestimiento39080
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento39250
Pasador de aleta DIN 94 Acero Cincado39350
Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV3039100
Pasador simples DIN ≈11024 Acero muelle Cincado39608
Pasador m6 DIN 7 Acero de corte39070
Pasador con anillo Acero muelle Cincado39606
Pasador DIN 7 m6 Acero inoxidable (Inox) A1/A251580
Chaveta paralela temperada h6 DIN ≈6325 Acero 60±2HRC Sin revestimiento39078