Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5.
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |8|01300
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |8|12348
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A251080
Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero Cincado 811610
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A251730
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |8|01100
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |5|12300
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |10|04120
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A455730
Tuerca hexagonal para soldar DIN 929 Acero Max. 0,25%C Sin revestimiento14020
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Cincado 0411360
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado 811590
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero Cincado 616510
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A455080
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A1 5051400
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 812858
Tuerca autofrenante com valona y inserto no metálico DIN 6926 Acero Cincado 812460
Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8|01330
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |10|12410
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 801301