Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 8.801210
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.801200
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 7051010
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 10.904112
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.801010
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.5051000
Tornillo cabeza hexagona rosca ISO métrica DIN 933 Acero Galvanizado caliente 8.801410
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.904110
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 12.904118
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.801000
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Cincado 8.808320
Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.801400
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.808250
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 7055010
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.904108
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.904100
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A2 7051500
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 10.904102
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.904105