Pistola infladora de neumáticos Rodac con pantalla digital 6.3bar 1.5m Manguera 1/4» Entrada de aire6Q275535
Pistola de grasa Rodac 1/4» BSPP 400ml 157 x 60 x 385mm3F099533
Gato hidráulico para carrocerías Rodac Capacidad de elevación 4T5I873771
Gato hidráulico de accionamiento manual Rodac 10-35T Capacidad de elevación 345mm5K032385
Purgador Eléctrico Rodac 10L8K376335
Pistola para inflar neumáticos Rodac Homologada 6.3bar 1m Manguera 1/4» Entrada Aire8X254962
Rodac Gato de Carretilla Manual 1.5T Capacidad 358mm9R517781
Rodac Enchufe OBDII para Booster 12V6L617569
Gato hidráulico de aire comprimido Rodac 25T Capacidad de elevación 423mm5X160308
Rodac Equipamiento para cargar baterías auto Startbooster 12V2A946223
Rodac Carretilla RQWD2002F425637
Enrollador de aire/agua de baja presión Rodac 10 x 15mm 3/8» BSP 15m Longitud3D350636
Rodac Pie de gato de 2 piezas0S165453
Carrocería Rodac RC312ST-CARBDY SW+BLR5100.000.050
Rodac Booster mini 12V-600A7Q684896
Purgador Neumático de Freno y Embrague Rodac 10L2L153729
Gato hidráulico Rodac 10T de capacidad de elevación6H590993
Rodac Car Mover 640 x 350 x 300mm8N724161
Rodac Transmisiones &motores Jack 750KG1G226640
Soporte de motor Rodac 500kg 500 x 210mm5U859844