Kit de herramientas Ripca3X657275
Alicates de crimpar Ripca 25,0mm² -150,0mm² terminal para cable de tubo4E483906
Alicates de crimpar Ripca 10mm² -95mm² terminal de cable tubular4E252740
Pelacables Ripca 0,5mm² -6,0mm26B042704
Alicates de presión Ripca 0,25mm² -6,0mm² conector de tubo2A981611
Alicate de crimpar Ripca 1,5mm² -16,0mm² terminal de cable tubular3X489075
Alicates de presión Ripca 0,5 -10,0mm² conector final1V046793
Ripca Alicates para bridas 4,8mm-7,8mm nylon1F994712
Alicates de compresión Ripca 0,5mm² -6,0mm² terminales de cable aislados3G053370
Alicates de presión Ripca 0,5 -2,5mm² conector final9T242771
Alicates de crimpar Ripca 0,5mm² -1,5mm² zapatas para cables aislados8Y424033
Alicate de crimpar Ripca 10,0mm² -125,0mm² terminal para cable tubular1U398567
Alicate de crimpar Ripca 6,0 - 16,0mm² conector terminal6G266287
Ripca Brida para cable ancho 2,2 -4,8mm nylon8U254961
Alicates de crimpar Ripca 0,5-6,0mm² terminales de cable no aislados y aislados1Z191892
Alicates de corte Ripca 0,5 -6,0mm² conector final8C207896
Alicates de crimpar Ripca 0,5-4,0mm² conector terminal4E734568
Alicates de corte Ripca 0,5-10,0mm² terminales de cable sin aislamiento5P629066
Ripca Pelacables 0,5mm² -6,0mm²9C105566
Alicates de corte Ripca 0,5 -6,0mm² conector final1B152500