text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-4 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Artículo No. 93849AMF
Protección de la superficie Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 15000
Ajustable
Tipo Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 15000
Ajustable
Tipo Otro
Material Acero
Envergadura (mm) 42-107
Peso por pieza (g) 2080
Código de producto 84662020
Model 6849PH

Descripción

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Números de artículo

Artículo No. 93849AMF
EAN 4020772093846
UBB 500617942809
UNSPSC 27112121
Artículo del fabricante nr 93849
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.