text.skipToContent text.skipToNavigation

6847SU-3 HOOK TYPE TOGGLE CLAMP


With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Artículo No. 91470AMF
Protección de la superficie Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 3000
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca tipo gancho horizontal
Longitud (mm) 259
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 3000
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca tipo gancho horizontal
Longitud (mm) 259
Envergadura (mm) 95-95
Con función de seguridad
Peso por pieza (g) 350
Model 6847SU

Descripción

With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Números de artículo

Artículo No. 91470AMF
EAN 4020772091477
UBB 500617847115
UNSPSC 27112121
Artículo del fabricante nr 91470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.