text.skipToContent text.skipToNavigation

6845-3 PUSH-PULL TYPE TOGGLE CLAMP


Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip su

Artículo No. 94243AMF
Protección de la superficie Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 4000
Tipo Abrazadera de palanca tipo push-pull
Peso por pieza (g) 600
Model 6840
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 4000
Tipo Abrazadera de palanca tipo push-pull
Peso por pieza (g) 600
Model 6840

Descripción

Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components

Números de artículo

Artículo No. 94243AMF
EAN 4020772094249
UBB 500617944888
UNSPSC 27112121
Artículo del fabricante nr 94243
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.