text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-3 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Artículo No. 73312AMF
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 1050
Codigo SA 84662020
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 1050
Codigo SA 84662020
Model 6500E

Descripción

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Números de artículo

Artículo No. 73312AMF
EAN 4020772073312
UBB 500617804462
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 73312
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.