Accesorios
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
Materiales de montaje y aislamiento
Aislamiento
72710AMF
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
6440 BALL-PAD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Ball · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished
Descripción completa
Artículo No.
72710AMF
Diámetro exterior (mm)
37
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Altura (mm)
10-10
Accesorios
Sí
Pieza
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro exterior (mm)
37
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Altura (mm)
10-10
Accesorios
Sí
Pieza
No
Peso por pieza (g)
75
Codigo SA
7318220098
Model
No. 6440
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ball · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished
Números de artículo
Artículo No.
72710AMF
EAN
4020772072711
UBB
500617907679
UNSPSC
27112102
Artículo del fabricante nr
72710