text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-320 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Artículo No. 72579AMF
Ancho de llave (mm) 46
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 40
Altura (mm) 320 - 320
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 46
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 40
Altura (mm) 320 - 320
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 3800

Descripción

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números de artículo

Artículo No. 72579AMF
EAN 4020772072575
UBB 500617798698
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 72579
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.