text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-140 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Artículo No. 72553AMF
Ancho de llave (mm) 46
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 60
Altura (mm) 140 - 140
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 46
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 60
Altura (mm) 140 - 140
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 1720

Descripción

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números de artículo

Artículo No. 72553AMF
EAN 4020772072551
UBB 500617798441
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 72553
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.