text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-70 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Artículo No. 73361AMF
Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 100
Altura (mm) 80 - 80
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 100
Altura (mm) 80 - 80
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 750

Descripción

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Números de artículo

Artículo No. 73361AMF
EAN 4020772073367
UBB 500617804876
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 73361
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.