text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-100 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Artículo No. 73403AMF
Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 100
Altura (mm) 110 - 110
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 100
Altura (mm) 110 - 110
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 1010

Descripción

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Números de artículo

Artículo No. 73403AMF
EAN 4020772073404
UBB 500617805295
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 73403
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.