text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 52 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Artículo No. 72389AMF
Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 100
Altura (mm) 52 - 52
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 100
Altura (mm) 52 - 52
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 550

Descripción

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números de artículo

Artículo No. 72389AMF
EAN 4020772072384
UBB 500617797294
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 72389
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.