text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 50 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Artículo No. 72397AMF
Diámetro exterior (mm) 31
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 25
Altura (mm) 50 - 50
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 31
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 25
Altura (mm) 50 - 50
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 207

Descripción

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números de artículo

Artículo No. 72397AMF
EAN 4020772072391
UBB 500617797377
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 72397
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.