text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-210 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Artículo No. 72439AMF
Diámetro exterior (mm) 70
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 170
Altura (mm) 210 - 210
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 70
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 170
Altura (mm) 210 - 210
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 4300

Descripción

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números de artículo

Artículo No. 72439AMF
EAN 4020772072438
UBB 500617797781
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 72439
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.