text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-140 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Artículo No. 72421AMF
Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 120
Altura (mm) 140 - 140
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Carga útil 120
Altura (mm) 140 - 140
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 2560

Descripción

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números de artículo

Artículo No. 72421AMF
EAN 4020772072421
UBB 500617797609
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 72421
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.