text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-25-39 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Artículo No. 372839AMF
Altura 39
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (mm) 110
Número de piezas 8
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 39
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (mm) 110
Número de piezas 8
Accesorios
Pieza No
Peso por pieza (g) 490

Descripción

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Números de artículo

Artículo No. 372839AMF
EAN 4020772372835
UBB 500617882096
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 372839
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.