text.skipToContent text.skipToNavigation

Orejeras 3M Peltor X2A Negro/Amarillo


3M™ PELTOR™ X2 Earmufs son nuestros innovadores protectores auditivos con un moderno diseño de copa delgada. Incorporan una doble diadema con aislamiento eléctrico que reduce la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y ofrecen una reducción del ruido de hasta 31 dB.Para una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de ruid

Artículo No. 7T436368
Color Otro
Peso 220
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Peso 220
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 31
Bluetooth No
Material de la cinta Otro
Tipo de transporte -
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con radio No
Marca 3M
Model Peltor
Type XA007706899

Descripción

3M™ PELTOR™ X2 Earmufs son nuestros innovadores protectores auditivos con un moderno diseño de copa delgada. Incorporan una doble diadema con aislamiento eléctrico que reduce la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y ofrecen una reducción del ruido de hasta 31 dB.Para una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de ruido moderados, utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ X2.El diseño de doble diadema con aislamiento eléctrico ayuda a reducir la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza, y el alambre de acero inoxidable, recubierto de plástico hace que la diadema sea la más robusta que 3M puede ofrecer. Es fuerte y cómoda a la vez, ya que la cinta plana y ancha tiene un revestimiento de plástico blando que proporciona una presión estable en la parte superior de la cabeza. La ausencia de metal expuesto significa que el producto es «dieléctrico», lo que proporciona resistencia eléctrica para aquellas aplicaciones con riesgo de chispas o cargas. Las amplias y suaves almohadillas de espuma ayudan a los trabajadores a estar cómodos, mientras que las finas copas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de seguridad.Las orejeras PELTOR X2 de 3M reducen el ruido hasta 31 dB y están codificadas por colores amarillos, lo que facilita la selección del nivel correcto de protección de la gama de la serie X.Las almohadillas y las inserciones de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, lo que ayuda a prolongar la vida útil del producto. También están disponibles como modelos para montar en el casco o en la nuca.

Números de artículo

Artículo No. 7T436368
EAN 4046719695461
UBB 500512531152
UNSPSC 46181802
Artículo del fabricante nr PEX2A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.