text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Piedra de afilar 6200J L100xA25xH10 mm diamante N074 rojo


3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J es un diamante flexible con aglomerante metálico pegado a una base de aluminio. Nuestras piedras de afilar 6220J tienen un patrón de punto abierto para mayor durabilidad y larga vida útil, al permitir el rendimiento a los contornos.Para el facetado de precisión y afilado de cinceles, cuchillas, cuchillos y herramient

Artikelnummer 788763M
Anchura 25
Forma Rectangular
Espesor (mm) 10
Longitud (mm) 100
Material Diamond
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Anchura 25
Forma Rectangular
Espesor (mm) 10
Longitud (mm) 100
Material Diamond
Apto para agua
Para rectificadora
Marca 3M
Peso por pieza (g) 100

Omschrijving

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J es un diamante flexible con aglomerante metálico pegado a una base de aluminio. Nuestras piedras de afilar 6220J tienen un patrón de punto abierto para mayor durabilidad y larga vida útil, al permitir el rendimiento a los contornos.Para el facetado de precisión y afilado de cinceles, cuchillas, cuchillos y herramientas de carburo utilice 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Nuestras piedras de afilar 6220J proporcionan un corte agresivo con carga reducida. Tienen un patrón de punto abierto para mayor durabilidad y larga vida útil, al permitir el rendimiento a los contornos. Disponibles en los grados M40, M74 y M125.

Artikelnummers

Artikelnummer 788763M
EAN 5010027718937
UBB 500614598505
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 78876
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.