text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Casco de soldador 50 18 15 501815 Negro


Los cascos de soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 protegen a los trabajadores de la radiación, el calor y las chispas, a la vez que proporcionan una visión precisa de su trabajo.Consiga un casco de oscurecimiento automático con ventanas laterales opcionales y siete tonos oscuros variables (5, 8 y 9-13) para la mayoría de los tipos de soldadura por arco,

Artículo No. 4V121674
Color Negro
Diseño -
Filtro auto-oscurecedor
Filtro de soldadura en anchura (mm) 107
Filtro de soldadura en altura (mm) 54
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño -
Filtro auto-oscurecedor
Filtro de soldadura en anchura (mm) 107
Filtro de soldadura en altura (mm) 54
Marca 3M
Model 9100
Type 7000000218

Descripción

Los cascos de soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 protegen a los trabajadores de la radiación, el calor y las chispas, a la vez que proporcionan una visión precisa de su trabajo.Consiga un casco de oscurecimiento automático con ventanas laterales opcionales y siete tonos oscuros variables (5, 8 y 9-13) para la mayoría de los tipos de soldadura por arco, con el casco de soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 91003M™ Speedglas™ Filtro de soldadura Serie 9100 continúa nuestra tradición de calidad óptica excepcional, que incluye un sombreado uniforme y una distorsión mínima en toda el área de visión del filtro. Con ventanas laterales opcionales en el casco (sombra 5 filtros) que amplían su campo de visión. Placas de cubierta incluidas. Una función de retardo ajusta el tiempo de apertura de oscuro a claro, y es posible bloquear cualquier sombreado, por ejemplo, en el estado de luz 3 al esmerilar. Tiene un tiempo de conmutación (claro-oscuro) de 0,1 ms, y la sensibilidad de la detección de arco puede ajustarse para una conmutación fiable. El modo confort para soldadura por puntos también ayuda a minimizar la fatiga ocular durante aplicaciones prolongadas de soldadura por puntos. Cinta para la cabeza Speedglas 9100 de alto confort con trinquete suave para un apriete preciso.Casco compatible con la mayoría de Gafas de Seguridad 3M™ y/o Respiradores de Partículas de Soldadura 3M™ Desechables o Reutilizables.

Números de artículo

Artículo No. 4V121674
EAN 4046719186822
UBB 500694227108
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 501815
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.