text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Visera Transparente WP96CL


3M™ WP-Series Faceshields es una gama de pantallas faciales de policarbonato y acetato, certificadas según EN 166:2001 y diseñadas para proteger contra el impacto de partículas a alta velocidad y otros riesgos industriales. Estas pantallas faciales están diseñadas para adaptarse a los cascos de seguridad 3M™ SecureFit™ X5000 y X5500 y al arnés H8Las pan

Artículo No. 1K519437
Adecuado para Protección facial/ocular
Tipo de accesorios/componentes Blindaje
Reutilizables
Marca 3M
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Adecuado para Protección facial/ocular
Tipo de accesorios/componentes Blindaje
Reutilizables
Marca 3M

Descripción

3M™ WP-Series Faceshields es una gama de pantallas faciales de policarbonato y acetato, certificadas según EN 166:2001 y diseñadas para proteger contra el impacto de partículas a alta velocidad y otros riesgos industriales. Estas pantallas faciales están diseñadas para adaptarse a los cascos de seguridad 3M™ SecureFit™ X5000 y X5500 y al arnés H8Las pantallas faciales transparentes 3M™ de la serie WP están certificadas según la norma EN 166 y diseñadas para proporcionar protección frente a diversos riesgos industriales, como partículas a alta velocidad, radiación UV, salpicaduras de líquidos o salpicaduras de metal fundido. Son de clase óptica 1 y proporcionan protección frente a partículas de alta velocidad de energía media (120 m/s), grado B, o protección frente a partículas de baja energía (45 m/s), grado F. Nuestras pantallas faciales transparentes de la serie WP están fabricadas en acetato o policarbonato. Están diseñadas para adaptarse a la serie 3M™ X5000 SecureFit™ utilizando el sistema de montaje de pantallas faciales U5B y el arnés H8. La función de encaje a presión facilita y agiliza la conexión de las pantallas faciales al soporte de pantallas faciales. Todas las pantallas faciales de la serie WP son compatibles con las gafas de seguridad integradas en el casco 3M™ V9, las orejeras 3M™ PELTOR™ y los auriculares de comunicación.

Números de artículo

Artículo No. 1K519437
EAN 4046719834068
UBB 500694450676
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr WP96CL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.