text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de vinilo 471+ Transparente 6mm x 33m

4 a 6 días

3M™ Cinta de Vinilo 471+ es para una alineación precisa de enmascarado con patrones simples o complejos. Nuestra cinta proporciona una retirada limpia sin residuos de adhesivo, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Resiste el levantamiento de superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos para obtener resultados de pintura precisos.La cinta de vinilo 3M 471+ aporta rendimiento y productividad para el enmascarado de líneas finas en muchas aplicaciones de pintura críticas. Con nuestra cinta es posible obtener líneas de pintura nítidas y limpias para la separación de colores, ya que resiste el levantamiento y su versátil adhesivo de caucho se adhiere a una amplia variedad de superficies, incluidas las resinas, y luego se despega limpiamente de superficies planas o compuestas.Hemos diseñado esta cinta para que se adapte bien a las curvas y se estire y mantenga, incluso con un radio tan estrecho como 3,81 cm. Se adapta a diseños irregulares para ofrecer líneas nítidas. Su translucidez moderada permite la alineación donde se perfilan patrones complejos. El soporte de vinilo flexible también es resistente a la abrasión y protegerá las superficies adyacentes en las operaciones de lijado. Al terminar, su retirada en una sola pieza preserva las nítidas líneas de pintura que ayudó a crear.

Artículo No. 3K367002
Color Azul
Anchura 6
Espesor (mm) 0.13
Longitud (mm) 33
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Anchura 6
Espesor (mm) 0.13
Longitud (mm) 33
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 75 - 75
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M
Codigo SA 3919101200
Type 7100055835

Descripción

3M™ Cinta de Vinilo 471+ es para una alineación precisa de enmascarado con patrones simples o complejos. Nuestra cinta proporciona una retirada limpia sin residuos de adhesivo, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Resiste el levantamiento de superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos para obtener resultados de pintura precisos.La cinta de vinilo 3M 471+ aporta rendimiento y productividad para el enmascarado de líneas finas en muchas aplicaciones de pintura críticas. Con nuestra cinta es posible obtener líneas de pintura nítidas y limpias para la separación de colores, ya que resiste el levantamiento y su versátil adhesivo de caucho se adhiere a una amplia variedad de superficies, incluidas las resinas, y luego se despega limpiamente de superficies planas o compuestas.Hemos diseñado esta cinta para que se adapte bien a las curvas y se estire y mantenga, incluso con un radio tan estrecho como 3,81 cm. Se adapta a diseños irregulares para ofrecer líneas nítidas. Su translucidez moderada permite la alineación donde se perfilan patrones complejos. El soporte de vinilo flexible también es resistente a la abrasión y protegerá las superficies adyacentes en las operaciones de lijado. Al terminar, su retirada en una sola pieza preserva las nítidas líneas de pintura que ayudó a crear.

Números de artículo

Artículo No. 3K367002
UBB 500641596977
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 06405A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.