text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Filtro de vapores 2125 Blanco


Los Filtros de Partículas 3M™ proporcionan protección contra una amplia gama de polvos, nieblas y otras partículas. Los filtros de partículas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado y barrido hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión cuando se lleva el respirador. Los filtros seleccionados de la gama se pueden utilizar junto con un retenedor de filtro 3M™ 501 y un filtro de gas y vapor 3M™ para proporcionar una protección combinada contra gases, vapores y partículas.Los filtros de partículas 3M™ proporcionan protección contra una amplia gama de polvos, nieblas y otras partículas. Los filtros de parituclas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil trasero delgado y barrido, diseñado para optimizar el campo de visión cuando se lleva el respirador. Los filtros seleccionados de la gama se pueden utilizar junto con un retenedor de filtro 3M™ 501 y un filtro de gas y vapor 3M™ para proporcionar una protección combinada contra gases, vapores y partículas.Los filtros están disponibles en los niveles de rendimiento P2 y P3, con opciones de estuche rígido para entornos de trabajo pesado y aquellos que requieren una descontaminación fácil. Los filtros se encajan fácilmente, basta con alinear las conexiones y girarlos para colocarlos en su sitio. Se pueden utilizar con todos los respiradores reutilizables de 3M que dispongan de una conexión tipo bayoneta.Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno, y para ayudar en la implementación de un programa de cambio de filtros, utilice el software 3M Service Life and Select, disponible en www.3m.com/sls.

Artículo No. 21253M
Tipo de conexión Bayoneta
Tipo de construcción Almohadilla de filtro
Protege contra partículas
Protege contra vapores orgánicos
Protección contra gases ácidos No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Bayoneta
Tipo de construcción Almohadilla de filtro
Protege contra partículas
Protege contra vapores orgánicos
Protección contra gases ácidos No
Protección contra amoníaco No
Protección contra metilamina No
Protección contra formaldehído No
Protección contra el mercurio No
Protección contra el cloro No
Protección contra el cloruro de hidrógeno No
Protección contra el dióxido de azufre No
Protección contra el sulfuro de hidrógeno No
Protección contra el fluoruro de hidrógeno No
Protege contra el dióxido de cloro No
Marca 3M
Peso por pieza (g) 19.844
Código de producto 90200090
Type 7100015050

Descripción

Los Filtros de Partículas 3M™ proporcionan protección contra una amplia gama de polvos, nieblas y otras partículas. Los filtros de partículas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado y barrido hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión cuando se lleva el respirador. Los filtros seleccionados de la gama se pueden utilizar junto con un retenedor de filtro 3M™ 501 y un filtro de gas y vapor 3M™ para proporcionar una protección combinada contra gases, vapores y partículas.Los filtros de partículas 3M™ proporcionan protección contra una amplia gama de polvos, nieblas y otras partículas. Los filtros de parituclas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil trasero delgado y barrido, diseñado para optimizar el campo de visión cuando se lleva el respirador. Los filtros seleccionados de la gama se pueden utilizar junto con un retenedor de filtro 3M™ 501 y un filtro de gas y vapor 3M™ para proporcionar una protección combinada contra gases, vapores y partículas.Los filtros están disponibles en los niveles de rendimiento P2 y P3, con opciones de estuche rígido para entornos de trabajo pesado y aquellos que requieren una descontaminación fácil. Los filtros se encajan fácilmente, basta con alinear las conexiones y girarlos para colocarlos en su sitio. Se pueden utilizar con todos los respiradores reutilizables de 3M que dispongan de una conexión tipo bayoneta.Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno, y para ayudar en la implementación de un programa de cambio de filtros, utilice el software 3M Service Life and Select, disponible en www.3m.com/sls.

Números de artículo

Artículo No. 21253M
UBB 500614552700
UNSPSC 40161500
Artículo del fabricante nr 2125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.