Auriculares
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
Protección auricular
Auriculares
6W088362
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
3M Tapones para los oídos EC0100B Amarillo
Añadir catálogo
Artículo No.
6W088362
Color
Yellow
Diseño
Redondo/globo
Con diadema
Sí
Valor de aislamiento SNR (dB)
23
Con cordón
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Diseño
Redondo/globo
Con diadema
Sí
Valor de aislamiento SNR (dB)
23
Con cordón
Sí
Número de pares
400
Modelo laminar
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Con soporte
Sí
Vainas de recambio
No
Reutilizables
Sí
Marca
3M
Model
EA-Rcaps
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El protector auditivo 3M™ E-A-Rcaps™ Banded está provisto de tapones semiaurales diseñados para sellar la parte de entrada del canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 23 dB.Consigue uno de los protectores auditivos con banda más ligeros del mercado con los tapones auditivos 3M™ E-A-Rcaps™ Banded. Cuentan con cómodos tapones de espuma sobre una banda flexible. El tapón con forma de tapón de poliuretano suave y liso sella eficazmente el canal auditivo proporcionando una protección de 23 dB con certificación CE, probada según EN 352.Ideales para entornos sucios, las cápsulas se introducen fácilmente sin necesidad de enrollarlas, una menor manipulación suele ser más higiénica.El bajo ruido de transmisión a través de la banda mejora la aceptación del usuario. Se pueden guardar cómodamente alrededor del cuello cuando no se usan, lo que resulta práctico si se entra y sale con frecuencia de entornos ruidosos.Aunque son populares como tapones con banda desechables para visitantes en zonas como fábricas, la banda es lavable y reutilizable y las cápsulas de recambio 3M™ E-A-RCaps™ son reemplazables y se pueden adquirir por separado. Puede optar por desecharlas por completo o conservar la banda y sustituir solo la parte de la vaina que necesite.
Números de artículo
Artículo No.
6W088362
EAN
4046719343638
UBB
500512521583
UNSPSC
46181901
Artículo del fabricante nr
EC0100B