Tecido
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
Tecido
019083M
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
3M Taco de lijado 76,2mm
Añadir catálogo
Artículo No.
019083M
Diámetro
76.2
Marca
3M
Peso por pieza (g)
544.3
Model
Hookit
Type
051111-55766-2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
76.2
Marca
3M
Peso por pieza (g)
544.3
Model
Hookit
Type
051111-55766-2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Hookit™ Disc Hand Pads están fabricados con espuma de densidad media para mayor adaptabilidad. Nuestras almohadillas de mano tienen una forma moldeada o una correa de 25,4 mm de ancho para que el operario pueda sujetarlas.Reduzca las marcas de los dedos al lijar a mano con 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Nuestras almohadillas de mano son ideales para su uso en aplicaciones que implican la preparación de pintura, o industrias como la marina.Están hechas con espuma de densidad media para la conformabilidad. Tienen una forma moldeada con una correa de 25,4 mm de ancho para su sujeción por el operario
Números de artículo
Artículo No.
019083M
UBB
500614543642
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
01908