text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

3M Seamstrip 5313EC Negro 20mm x 10m


3M™ Scotch-Weld™ Preformed Sealant Strip 5313 es una extrusión sólida pegajosa basada en un caucho sintético. La fuerza adhesiva de 5313 es suficiente para provocar el fallo cohesivo del sellador antes de la pérdida de adherencia al sustrato, cuando se tira en tensión.3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313 es de tipo no curado y conserva las mismas propiedades y consistencia después de envejecer en varios ambientes diferentes, incluyendo la intemperie.

Artículo No. 2F730770
Anchura 20
Longitud (mm) 10
Marca 3M
Codigo SA
Model Scotch
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 20
Longitud (mm) 10
Marca 3M
Codigo SA
Model Scotch
Type 7000033722

Descripción

3M™ Scotch-Weld™ Preformed Sealant Strip 5313 es una extrusión sólida pegajosa basada en un caucho sintético. La fuerza adhesiva de 5313 es suficiente para provocar el fallo cohesivo del sellador antes de la pérdida de adherencia al sustrato, cuando se tira en tensión.3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313 es de tipo no curado y conserva las mismas propiedades y consistencia después de envejecer en varios ambientes diferentes, incluyendo la intemperie.

Números de artículo

Artículo No. 2F730770
EAN 3134375038300
UBB 500667397102
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 53132010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.