text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Papel de acabado 125 x 10M VFN


Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll proporciona un acondicionamiento constante de la superficie durante toda la vida útil del producto. Nuestro stock de rollos de limpieza y acabado se puede cortar en cualquier longitud.Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll ofrece resultados consistentes para el acabado, la mezcla, el pulido y la limpieza en una variedad

Artículo No. 7R389783
Anchura 125
Tipo Roll
Longitud (mm) 10000
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para plástico
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 125
Tipo Roll
Longitud (mm) 10000
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Apto para madera
Tipo de partículas Corundum
Dispersión Open
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca 3M
Model ROLLS

Descripción

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll proporciona un acondicionamiento constante de la superficie durante toda la vida útil del producto. Nuestro stock de rollos de limpieza y acabado se puede cortar en cualquier longitud.Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll ofrece resultados consistentes para el acabado, la mezcla, el pulido y la limpieza en una variedad de metales, madera, superficies de plástico, así como en áreas de difícil acceso. Nuestros rollos conformables de limpieza y acabado se pueden cortar fácilmente en cualquier longitud.La resistencia a la carga mantiene las partículas abrasivas expuestas, para mantener una velocidad de corte consistente. Estos rodillos pueden utilizarse a mano para un control preciso. El material de mayor anchura puede cortarse y emparejarse con un soporte de almohadilla manual para un acabado uniforme, o en una lijadora en línea u oscilante para cubrir áreas más grandes.

Números de artículo

Artículo No. 7R389783
EAN 4001895764035
UBB 500634223449
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 61143
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.