Escovas de arame
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
Escovas de arame
4R352447
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
3M Scotchbrite Cepillo 76MM P080
Añadir catálogo
Artículo No.
4R352447
Anchura
6
Número máximo de revoluciones (1/min)
15000
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
6
Número máximo de revoluciones (1/min)
15000
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Tipo de partículas
Cerámica
Granulación según CAMI
80
Model
BRSH
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los discos de cerdas Scotch-Brite™ montados en eje están hechos de plástico relleno con grano abrasivo 3M™ Cubitron™, moldeado en un disco y montado en un eje. Nuestros discos son flexibles y se adaptan bien para un acabado uniforme, incluso en zonas de difícil acceso.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc proporciona un acabado uniforme limpiando y preparando eficazmente incluso superficies muy contorneadas. Nuestros discos de cerdas son ideales para su uso en detalles, ranuras, patrones y áreas intrincadas. Nuestros productos de cerdas trabajan más duro y más rápido que los abrasivos tradicionales sin sacrificar la calidad del acabado. Ofrecen un ahorro en los tiempos de procesamiento, para una amplia gama de aplicaciones.
Números de artículo
Artículo No.
4R352447
EAN
5404671931635
UBB
500634220213
UNSPSC
27111907
Artículo del fabricante nr
62968