Não tecido
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
Não tecido
9W702296
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
3M Scotchbrite Banda acondicionadora 100 x 289mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9W702296
Anchura
100
Tipo
Otro
Longitud (mm)
289
Material del soporte
Linen
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
100
Tipo
Otro
Longitud (mm)
289
Material del soporte
Linen
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Cierre de gancho y bucle
Sí
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt es una banda no tejida con un soporte de película de nylon reforzado que es suave, dura y resistente al estiramiento. Nuestras bandas están diseñadas para una limpieza, acabado, mezcla y desbarbado eficientes. Funcionan bien con platinas, o cuando se requiere una fricción reducida.Utilice Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt para limpieza, acabado, mezcla y desbarbado. Nuestras bandas resistentes al estiramiento funcionan bien con platinas, o cuando se requiere una fricción reducida. El soporte de película reforzado proporciona una buena flexibilidad a nuestras bandas y reduce la fricción, mientras que el material no tejido combinado con el grano abrasivo de óxido de aluminio de corte afilado garantiza un corte rápido y una larga vida útil. Estas bandas ofrecen una forma ideal de añadir un buen acabado o eliminar rebabas sin ranurar ni socavar la pieza de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
9W702296
EAN
4001895524578
UBB
500679290477
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
66160