text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Limpieza de disco 361F 38,1MM

Artículo No. 223963M
Diámetro 38
Tipo Desct
Granulación según CAMI 36
Marca 3M
Peso por pieza (g) 2041.1

Especificaciones

Diámetro 38
Tipo Desct
Granulación según CAMI 36
Marca 3M
Peso por pieza (g) 2041.1
Codigo SA 68051000
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Descripción

3M™ Roloc™ Disc 361F presenta granos abrasivos de óxido de aluminio de corte rápido unidos a un soporte de tela pesada con resina duradera y resistente al calor. Nuestros discos 361F se pueden utilizar en húmedo o en seco.3M™ Roloc™ Disc 361F ofrece un accesorio de cambio rápido además de proporcionar durabilidad y alto rendimiento para esmerilado, mezcla, desbarbado y acabado en todos los metales. Nuestros discos 361F pueden funcionar en húmedo o en seco.El resistente soporte de poliéster de peso YF soporta aplicaciones de presión media y proporciona resultados consistentes.Estos discos cuentan con grano abrasivo de óxido de aluminio duradero que corta rápido y rinde bien en muchas superficies. El abrasivo está unido con resina al soporte, por lo que se mantiene resistente a la presión, el calor y el agua.

Números de artículo

Artículo No. 223963M
UBB 500614631348
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 22396
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.