text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Disco de fibra 76mm P36+

Artículo No. 5I469634
Diámetro 75
Tipo Desct
Granulación según FEPA 36
Marca 3M

Especificaciones

Diámetro 75
Tipo Desct
Granulación según FEPA 36
Marca 3M

Descripción

3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C es un disco de fibra que incorpora nuestra avanzada tecnología abrasiva, 3M Precision Shaped Grain. Estos discos tienen un soporte de fibra rígido y una fuerte unión de resina que proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro.Para un corte ultrarrápido en acero al carbono, utilice 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C. Con 3M Precision Shaped Grain estos discos ofrecen un corte excepcional, durabilidad y facilidad de uso.Nuestros discos ofrecen un gran paso adelante en el rendimiento sobre los discos de fibra convencionales. Su avanzada tecnología abrasiva los convierte en una excelente elección para aplicaciones difíciles, como la eliminación de soldaduras, la mezcla y el perfeccionamiento del acabado.Rendimiento de primera calidad para aplicaciones de acero al carbono Equilibre el coste y el rendimiento seleccionando el abrasivo con la cantidad exacta de corte y duración. 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C contiene grano perfilado de precisión (PSG) para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en muchas de sus operaciones con acero al carbono. La construcción del disco incluye un soporte de fibra rígido y una fuerte unión de resina que proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro, lo que junto con el grano abrasivo de corte rápido permite a los operarios completar más piezas por disco, y requiere menos cambios de disco.La excepcional duración y corte del disco de fibra 782C lo convierten en uno de los mejores discos de desbaste de 3M para entornos de alta producción, proporcionando ganancias significativas sobre los discos de fibra convencionales. En trabajos en los que un disco de fibra de nivel superior podría estar infrautilizado pero la productividad sigue siendo su objetivo final, estos discos de fibra ofrecen un rendimiento excepcional. Este disco de fibra es una excelente elección para muchas aplicaciones, como el biselado de cantos, el biselado y la eliminación de soldaduras.Aumente la producción con 3M Precision Shaped GrainDesarrollado para mejorar el rendimiento en el arranque de material ligero a pesado, 3M Precision Shaped Grain permite a los operarios terminar las tareas difíciles más rápidamente y con menos fatiga. Se desgasta uniformemente, y debido a que el propio abrasivo se mantiene más frío y afilado, los abrasivos PSG duran significativamente más que sus homólogos cerámicos convencionales, asegurando un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción.Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología patentada de micro replicación para crear estructuras triangulares precisas de Grano Abrasivo Cerámico 3M™, y luego las orientan electrostáticamente sobre el soporte para formar picos afilados. Estos picos ultra afilados cortan limpiamente el metal en lugar de ranurarlo o «ararlo» como hacen los abrasivos convencionales, y se autoafilan continuamente a medida que las puntas se desprenden.El sistema Roloc™ permite una fácil fijación de la herramientaEl disco de fibra 782C está disponible en diámetros de 5,08 cm a 10,16 cm para su uso con los sistemas de fijación TR y TSP Roloc. Por favor, seleccione discos con el diseño de fijación hecho para su sistema. Consejos para un uso óptimoLos discos de fibra son abrasivos muy resistentes con un soporte duro y rígido de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles. Para un rendimiento óptimo, el disco debe utilizarse con una almohadilla de disco 3M Roloc de la densidad adecuada para la aplicación: una almohadilla de disco más blanda para aplicaciones de desbaste más ligeras, y una almohadilla de disco de densidad más dura para aplicaciones de desbaste más pesadas. El uso de la almohadilla correcta para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo se reafilará, maximizando la vida útil del abrasivo.3M diseñado para la máxima productividadLos ingenieros de 3M Abrasives conocen la fabricación de abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido un proveedor líder de abrasivos para las industrias metalúrgica y maderera, y ofrece una línea completa de soluciones abrasivas metalúrgicas de alta calidad para satisfacer sus trabajos más exigentes. El disco de fibra 782C está diseñado para permitir a los operarios llevar la producción al siguiente nivel completando más trabajo en menos tiempo. Es un excelente ejemplo de cómo la ciencia de 3M proporciona soluciones avanzadas para ayudar a las empresas industriales a operar más rápido, mejor y más eficientemente.

Números de artículo

Artículo No. 5I469634
UBB 500685252248
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 782942
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.