text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Disco de fibra 50MM P36+

Artículo No. 6P819815
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Granulación según FEPA 36
Marca 3M
Model ROLOC; 787C

Especificaciones

Diámetro 50.8
Tipo Desct
Granulación según FEPA 36
Marca 3M
Model ROLOC; 787C
Type 7100100974

Descripción

3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C es un disco de fibra que incorpora nuestra avanzada tecnología abrasiva, 3M Precision Shaped Grain. Estos discos tienen un soporte de fibra rígido y una fuerte unión de resina que proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro. Diseñados para un corte ultrarrápido, los discos de fibra 3M™ Roloc™ 787C incorporan el grano 3M Precision Shaped Grain. Nuestros discos son duraderos y resistentes al desgarro. Su soporte de fibra rígida y su fuerte unión de resina, junto con el grano abrasivo de primera calidad, permiten a los operarios completar más piezas por disco y requieren menos cambios de disco.Estos discos vienen con un auxiliar de desbaste que mantiene fríos el disco y la pieza de trabajo, prolongando aún más la vida útil del disco. Los discos 787C son una excelente elección para la eliminación de soldaduras, la mezcla y el perfeccionamiento del acabado en acero inoxidable y aleaciones con alto contenido en níquel. Para un corte excepcional, durabilidad y facilidad de uso, los 787C suponen un gran paso adelante en rendimiento respecto a los discos de fibra convencionales.La solución avanzada para aplicaciones exigentesEquilibre el coste y el rendimiento seleccionando el abrasivo con la cantidad exacta de corte y duración. 3M Roloc Fibre Disc 787C contiene la cantidad exacta de grano perfilado de precisión (PSG) que necesita para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en aplicaciones exigentes, desde el rectificado hasta el desbarbado. La excepcional duración y corte de los discos los convierten en uno de los mejores discos de desbaste de 3M para entornos de alta producción, proporcionando ganancias significativas sobre los discos de fibra convencionales. En trabajos en los que un disco de fibra de nivel superior podría estar infrautilizado pero la productividad sigue siendo su objetivo final, estos discos de fibra ofrecen un rendimiento excepcional. Son una excelente elección para una amplia gama de aplicaciones, como el biselado de cantos, el biselado, el desbarbado y la eliminación de soldaduras.Aumente la producción con 3M Precision Shaped GrainDesarrollado para mejorar el rendimiento en el arranque de material ligero a pesado, 3M Precision Shaped Grain permite a los operarios terminar las tareas difíciles más rápidamente y con menos fatiga. Se desgasta uniformemente, y debido a que el propio abrasivo se mantiene más frío y afilado, los abrasivos PSG duran significativamente más que sus homólogos cerámicos convencionales, asegurando un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción.Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología patentada de micro replicación para crear estructuras triangulares precisas de Grano Abrasivo Cerámico 3M™, y luego las orientan electrostáticamente sobre el soporte para formar picos afilados. Estos picos ultra afilados cortan limpiamente el metal en lugar de ranurar o «arar» como hacen los abrasivos convencionales, y se autoafilan continuamente a medida que las puntas se desprenden.El sistema Roloc™ permite una fácil fijación de la herramienta. Los discos de fibra 787C están disponibles en diámetros de 5,08 cm a 10,16 cm para su uso con los sistemas de fijación TSM y TR Roloc. Seleccione discos con el diseño de fijación hecho para su sistema. Consejos para un uso óptimoLos discos de fibra son abrasivos para trabajos pesados que incorporan un soporte duro y rígido de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles. Para obtener un rendimiento óptimo, el disco debe utilizarse con una almohadilla de disco 3M™ Roloc™ de la densidad adecuada para la aplicación: una almohadilla de disco más blanda para aplicaciones de desbaste más ligeras y una almohadilla de disco de densidad más dura para aplicaciones de desbaste más pesadas. El uso de la almohadilla correcta para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo vuelva a afilarse, maximizando la vida útil del abrasivo.Ingeniería 3M para la máxima productividadLos ingenieros de 3M Abrasives conocen la construcción de abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido un proveedor líder de abrasivos para las industrias metalúrgica y maderera. 3M ofrece una línea completa de soluciones abrasivas de alta calidad para el mecanizado de metales con el fin de satisfacer sus trabajos más exigentes. Los discos de fibra 787C están diseñados para permitir a los operarios llevar la producción al siguiente nivel completando más trabajo en menos tiempo. Es un excelente ejemplo de cómo la ciencia de 3M proporciona soluciones avanzadas para ayudar a las empresas industriales a operar más rápido, mejor y más eficientemente.

Números de artículo

Artículo No. 6P819815
UBB 500685253238
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 787974
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.