Não tecido
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Esmerilar e lixar
Não tecido
2K998299
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
3M Rollo de tela no tejida CP-RL Largo 5 m Ancho 50 mm Marrón rojizo medio
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2K998299
Anchura
50
Tipo
Roll
Longitud (mm)
5000
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
50
Tipo
Roll
Longitud (mm)
5000
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Adecuado para pintura
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Dispersión
Dense
Finura de la tela no tejida
Finura media
Marca
3M
Codigo SA
68053000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll presenta una banda resistente, apretada y densa que es conformable, lo que le permite adaptarse a contornos únicos y llegar a zonas de difícil acceso. Nuestros rodillos de corte y pulido se pueden utilizar manualmente o en una lijadora en línea para trabajos en metal, preparación de pintura o eliminación de revestimientos y corrosión.Utilice Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll para mezclas y acabados agresivos. Nuestros rodillos de corte y pulido se pueden utilizar a mano para limpiar y pulir diámetros interiores o acoplados a una lijadora en línea para trabajos más duros - incluyendo metalistería, preparación de pintura y eliminación de corrosión.Estos rodillos incorporan mineral de óxido de aluminio. Este mineral es un abrasivo resistente y duradero que se autofractura para dejar al descubierto nuevos filos de corte, mientras que los abrasivos naturales tradicionales se desafilan más rápidamente. Debido a su rapidez de corte, dureza y resistencia, se utiliza ampliamente en aplicaciones de amolado, lijado y acabado. El óxido de aluminio es adecuado para una amplia variedad de materiales, tanto en carpintería como en metalurgia, incluidas las aleaciones ferrosas. Los abrasivos Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en una matriz de fibra no tejida. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de tejido abierto funciona en frío y es resistente a la carga, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.
Números de artículo
Artículo No.
2K998299
EAN
3134375232166
UBB
500679223155
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
65328