Tecido
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Esmerilar e lixar
Tecido
611413M
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
3M Rollo de tela abrasiva no tejida WR-RL largo 10 m ancho 125 mm rojo muy fino 10
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
611413M
Anchura
125
Tipo
Roll
Longitud (mm)
10000
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
125
Tipo
Roll
Longitud (mm)
10000
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Adecuado para pintura
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Finura de la tela no tejida
Finura muy fina
Marca
3M
Peso por pieza (g)
6033.1
Codigo SA
68053000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los rodillos Scotch-Brite™ resistentes al desgaste están diseñados para aplicaciones manuales y con máquinas. Utilice nuestros rodillos para limpieza, acabado y desbarbado ligero.Utilice los rodillos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ para limpieza, acabado y desbarbado ligero eficientes. Nuestros versátiles rodillos pueden utilizarse en aplicaciones a máquina o manuales. Elija entre los grados adecuados para un retoque en superficies cepilladas de acero inoxidable y aluminio, acabado mate de metales, eliminación ligera de manchas, limpieza de herramientas. Los rodillos pueden utilizarse para limpiar superficies delicadas, conseguir un efecto mate cepillado o desbastar superficies lacadas antes de volver a pintar. Pueden aplicarse después de una capa inicial de laca, para el lijado intermedio de laca y también antes del encolado.
Números de artículo
Artículo No.
611413M
UBB
500614749827
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61141