Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
276213M
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
3M Radial bristle brush 152X1,56X50,8MM
Añadir catálogo
Artículo No.
276213M
Diámetro
152
Tipo
Otro
Granulación según CAMI
36
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1678.2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
152
Tipo
Otro
Granulación según CAMI
36
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1678.2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de recambio de cepillo de cerdas radiales Scotch-Brite™ está fabricado con cerdas moldeadas y flexibles rellenas de grano abrasivo cerámico 3M™. Hemos diseñado las cerdas firmes pero flexibles para llegar a los contornos y dar un acabado de alta calidad a todas las superficies, con la mínima presión.Utilice Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Disc para rellenar o ampliar la anchura de Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush. Sustituya los cepillos de alambre y utilice menos presión, a la vez que da un acabado de alta calidad a todas las superficies, incluso alrededor de protuberancias, ranuras de detalle, patrones y otras áreas difíciles de alcanzar. Los discos de recambio Scotch-Brite con cerdas radiales son una buena alternativa a los cepillos de alambre. Las cerdas firmes pero flexibles cubren más superficie al contacto que los cepillos de alambre normales. Mantienen su calidad abrasiva durante la vida útil del cepillo, y ofrecen una alternativa más segura a los cepillos de alambre porque no hay riesgo de que salgan hilos volando del cepillo. Nuestros discos utilizan 3M™ Ceramic Abrasive Grain, un mineral cerámico fabricado con nuestro propio proceso para mejorar la tenacidad y dureza del grano. Los discos están diseñados para ofrecer un rendimiento extra, con óxido de aluminio mezclado con grano abrasivo cerámico, una combinación que da como resultado uno de los minerales más duros y duraderos que existen. El grano abrasivo cerámico 3M supera a los abrasivos de óxido de aluminio en velocidad de corte y durabilidad. Es una elección excelente para aplicaciones industriales de lijado y acabado. Estos discos funcionan bien en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales.Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies diseñados para ofrecer resultados de calidad y constantes durante toda la vida útil del producto. Elija entre una gama de tamaños y granos para adaptarse a los requisitos únicos del proyecto.
Números de artículo
Artículo No.
276213M
UBB
500614725728
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
27621