text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Plato soporte Scotch Brite™ DH-AC diámetro 115 mm M14 con centrado

Artículo No. 616803M
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Diámetro del disco abrasivo (mm) 115
Marca 3M
Peso por pieza (g) 600

Especificaciones

Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Diámetro del disco abrasivo (mm) 115
Marca 3M
Peso por pieza (g) 600

Descripción

3M™ Centre Pin Back-Up Pads se utilizan junto con los discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning. Nuestras almohadillas no interfieren con las superficies de trabajo.Coloque de forma rápida y sencilla los discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning centrados con las almohadillas 3M™ Centre Pin Back-Up Pads. Nuestras almohadillas permiten utilizar los discos en el ángulo habitual.Tampoco interfieren con las superficies de trabajo y hacen que el centrado de los discos sea más rápido.

Números de artículo

Artículo No. 616803M
EAN 4046719066469
UBB 500614649597
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61680
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.