text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Plato soporte Cubitron™ II dm 115 mm M14 estriado


Utilice 3M™ Ribbed Back Up Pad con discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte y la vida útil del disco. Nuestra almohadilla presenta un patrón de nervaduras único y es resistente a temperaturas superiores a 212° F (100°C). Ayuda a mejorar la eficiencia y reducir los costes.Maximice la vida útil y la tasa de corte de los discos 3M™ Cubitron™ II utiliz

Artículo No. 9O620409
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Diámetro del disco abrasivo (mm) 115
Marca 3M
Model EACH
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Diámetro del disco abrasivo (mm) 115
Marca 3M
Model EACH

Descripción

Utilice 3M™ Ribbed Back Up Pad con discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte y la vida útil del disco. Nuestra almohadilla presenta un patrón de nervaduras único y es resistente a temperaturas superiores a 212° F (100°C). Ayuda a mejorar la eficiencia y reducir los costes.Maximice la vida útil y la tasa de corte de los discos 3M™ Cubitron™ II utilizando con ellos la almohadilla 3M™ Ribbed Back-Up de alto rendimiento.Cuando se emparejan con los discos 3M Cubitron II, nuestras almohadillas de respaldo ayudan a que los procesos sean más eficientes, a la vez que reducen los costes.

Números de artículo

Artículo No. 9O620409
EAN 4046719523832
UBB 500634252489
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 64860
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.