text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M Papel de lija 734 230 x 280mm

Numer artykułu 020143M
Anchura 230
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 280
Granulación según CAMI 240
Marca 3M

Specyfikacje

Anchura 230
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 280
Granulación según CAMI 240
Marca 3M
Peso por pieza (g) 3787.5
Codigo SA 68052000

Opis

3M™ Wetordry™ Hoja de Papel 734 está hecha de un material de carburo de silicio afilado y abrasivo con un soporte de papel flexible y conformable resistente al agua. Nuestras hojas 734 tienen una larga vida útil y una buena calidad de superficie.Utilice 3M™ Wetordry™ Hoja de Papel 734 en superficies laminadas y recubiertas, masillas, metales, plásticos, acrílicos y otros materiales de superficie sólida. Nuestras hojas de papel 734 están fabricadas con un mineral de carburo de silicio abrasivo y afilado, que garantiza una larga vida útil del producto y una buena calidad de la superficie. Están respaldadas con un papel flexible y conformable resistente al agua para un manejo más fácil.Utilícelas para el lijado fuera de mano en paneles, superficies lacadas y componentes metálicos.

Numery artykułów

Numer artykułu 020143M
EAN 5010027138063
UBB 500614711116
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 02014
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.