text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papel de acabado 314D 50mm x 25m P060


3M™ Utility Cloth Roll 314D es nuestra hoja de lija de tela ligera que utiliza abrasivo de óxido de aluminio, y viene en una gama de grados. El soporte de tela es flexible y duradero para soportar un uso intensivo, y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, difuminado y reparación.Para un desbarbado, difuminado y reparación eficientes de ac

Artículo No. 6J591808
Anchura 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Otro
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Otro
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Apto para madera
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca 3M
Model RLS

Descripción

3M™ Utility Cloth Roll 314D es nuestra hoja de lija de tela ligera que utiliza abrasivo de óxido de aluminio, y viene en una gama de grados. El soporte de tela es flexible y duradero para soportar un uso intensivo, y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, difuminado y reparación.Para un desbarbado, difuminado y reparación eficientes de acabados metálicos, utilice 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nuestros rollos de tela también se pueden utilizar en madera y plástico. Tienen un abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido, que está disponible en una gama de grados. Los rollos de tela son flexibles y duraderos, y están diseñados para soportar un uso intensivo. Las tiras pueden rasgarse a medida y enrollarse alrededor de piezas circulares, retorcerse para ajustarse a cilindros o doblarse para llegar a esquinas y lugares estrechos que de otro modo resultarían inaccesibles. Utilice los paños 314D para lijar a mano en una amplia variedad de tareas y aplicaciones. Vienen en un práctico embalaje fácil de transportar.

Números de artículo

Artículo No. 6J591808
EAN 4046719184811
UBB 500634242415
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 62885
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.