text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papel de acabado 314D 38 x 25m P240


3M™ Utility Cloth Roll 314D es nuestra hoja de lija de tela ligera que utiliza abrasivo de óxido de aluminio, y viene en una gama de grados. El soporte de tela es flexible y duradero para soportar un uso intensivo, y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, difuminado y reparación.Para un desbarbado, difuminado y reparación eficientes de ac

Artículo No. 4A786603
Anchura 38
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 38
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Apto para madera
Tipo de partículas Corundum
Granulación según FEPA 240
Marca 3M
Model RLS

Descripción

3M™ Utility Cloth Roll 314D es nuestra hoja de lija de tela ligera que utiliza abrasivo de óxido de aluminio, y viene en una gama de grados. El soporte de tela es flexible y duradero para soportar un uso intensivo, y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, difuminado y reparación.Para un desbarbado, difuminado y reparación eficientes de acabados metálicos, utilice 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nuestros rollos de tela también se pueden utilizar en madera y plástico. Tienen un abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido, que está disponible en una gama de grados. Los rollos de tela son flexibles y duraderos, y están diseñados para soportar un uso intensivo. Las tiras pueden rasgarse a medida y enrollarse alrededor de piezas circulares, retorcerse para ajustarse a cilindros o doblarse para llegar a esquinas y lugares estrechos que de otro modo resultarían inaccesibles. Utilice los paños 314D para lijar a mano en una amplia variedad de tareas y aplicaciones. Vienen en un práctico embalaje fácil de transportar.

Números de artículo

Artículo No. 4A786603
EAN 4046719185344
UBB 500634239460
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 62879
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.