Tecido
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
Tecido
631633M
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
3M Papel de acabado 255P 115mm x 50m
Añadir catálogo
Artículo No.
631633M
Anchura
115
Tipo
Roll
Longitud (mm)
50000
Material del soporte
Papel
Granulación según FEPA
60
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
115
Tipo
Roll
Longitud (mm)
50000
Material del soporte
Papel
Granulación según FEPA
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
6146
Codigo SA
68052000
Type
Finishing Paper Roll
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Rollo de Papel 255P TH utiliza óxido de aluminio de corte rápido con un aditivo antiatasco y un soporte de papel de gramaje C que ofrece una excelente resistencia. Nuestros duraderos rollos de papel 255P TH están diseñados para ofrecer una acción de corte duradera y una mayor vida útil del producto.Utilice 3M™ Rollo de Papel 255P TH con lijadoras manuales y masillas, imprimaciones, pinturas, plásticos y materiales sintéticos.Nuestros duraderos rollos 255P TH utilizan un revestimiento de resina de óxido de aluminio de corte rápido con un aditivo antiobstrucción, unido a un soporte de papel de peso C. Este soporte ofrece una excelente resistencia, mientras que el mineral ayuda a prolongar la vida útil del producto y proporciona una acción de corte duradera.
Números de artículo
Artículo No.
631633M
EAN
4046719224661
UBB
500614657178
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
63163